IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
全面
色
青
品名
色板
注文コード
06355107
品番
MA9Z-P21SPN05
参考基準価格(税別)
¥131
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
全面
材質
アクリル樹脂
色
青
品名
色板
外形寸法(mm)
□11.5×H1.1
主な用途
MA2・正角形用