IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
全面
色
黄
品名
色板
注文コード
06355116
品番
MA9Z-P21YPN05
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
アウトレット
¥149
¥
36
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
全面
材質
アクリル樹脂
色
黄
品名
色板
外形寸法(mm)
□11.5×H1.1
主な用途
MA2・正角形用