『強力LEDズームライト』は、最大照射距離約300mの強力照射のLEDズームライトです。遠くまで明るく照らします。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアに最適で、緊急災害時や護身用にも最適です。ズーム機能で集中照射から拡散照射に切り替え可能なうえ、防滴仕様なので雨の日も安心です。点灯機能切り替えが『弱・中・強・ストロボ・SOS』の5段階あり、連続点灯時間目安は、強で点灯約2時間、弱で点灯約3時間です。グリップには滑り止めが付いていて、全長約15cmなので携帯にも便利!です。