※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KS500 注文コード06355763 品番SNGA120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
窒化珪素系セラミック。従来の窒化珪素系工具に較べて耐摩耗性・耐欠損性が大幅に改善されています。ねずみ鋳鉄等の高速高送り加工に最適。湿式荒加工が可能。シリンダーブロック加工等、ねずみ鋳鉄の高速フライス加工に最適。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質KS500 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする