TNGG160402R-B チップ TNGG-B 京セラ 形状:正三角形60° 06357224

チップ TNGG-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV7020 コーナー半径(mm)0.2 注文コード06357224 品番TNGG160402R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は材質・コーナー半径・厚さTなど9種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中〜荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番649-6148 材質PV7020 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ〜中(B) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06357224 TNGG160402R-B 20951297 TNGG160402R-B PV720 画像準備中 チップ TNGG 京セラ 1箱(10個) 7,698 税込8,468 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする