TNGG160404L-C チップ TNGG-C 京セラ 形状:正三角形60° 06357416

TNGG160404L-C チップ TNGG-C 京セラ 06357416 TNGG160404L-C チップ TNGG-C 京セラ 06357416

チップ TNGG-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6020 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番248-4587 注文コード06357416 品番TNGG160404L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番248-4587 種別ネガ 材質TN6020 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 切削領域中〜荒(C) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06357416 TNGG160404L-C 20951428 TNGG160404L-C TN620 チップ TNGG 京セラ チップ TNGG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする