6300060244 マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム 06357456

 

6300060244 マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム 06357456
6300060244 マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム 06357456
6300060244 マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム 06357456
6300060244 マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光 ケイユーシステム 06357456

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06357456品番6300060244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。

用途工事現場・作業場・注意喚起に。質量(g)60電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51LED使用数(個)【赤】3ソーラー単結晶シリコン太陽電池
注意
※カットコーンに付けたまま重ねることは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする