※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
材質PV7020
コーナー半径(mm)0.8
厚さT(mm)4.76
注文コード06357504
品番TNGG160408R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・コーナー半径・厚さTなど18種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中〜荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。