LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100

LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100
LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100
LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100
LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100
LEIS-430N3-HS-50K-SAL スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業 06359100

スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1台注文コード06359100品番LEIS-430N3-HS-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥554,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

用途
塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LED
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする