本体

EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267 EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267 EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267 EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267 EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267 EXL-CL20P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359267

LEDクリップライトPRO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06359267 品番 EXL-CL20P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。

寸法(mm)高さ170×幅87×奥行85 質量(kg)約0.45 ブラック×オレンジ 電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh 明るさ(W)20 使用温度(℃)可能:‐10〜+40 発光色LED:昼光色 保護等級IP65 色温度6500K 点灯方式3段階(Low-Mid-High) 充電時間(時間)約3.5 使用場所野外 明るさ(Lm)Low:150、Mid:750、High:1500 耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)Low:約15、Mid:約6、High:約3 USB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする