※メイン画像

0751-008M キャンバストートバッグ オーミケンシ 06359310 0751-008M キャンバストートバッグ オーミケンシ 06359310 0751-008M キャンバストートバッグ オーミケンシ 06359310 0751-008M キャンバストートバッグ オーミケンシ 06359310

キャンバストートバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06359310 品番0751-008M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使い勝手がよく丈夫な10ozのキャンバストートバッグです。
マチ付きでA4サイズをゆとりをもって収納することができるサイズ感です。
肩掛けが可能なため、持ち運びがしやすく資料入れとしても最適です。

用途書類、道具の運搬に 材質コットン 質量(g)140 容量(L)約8 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)480×160×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする