※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN6020
コーナー半径(mm)
0.4
種別
ポジ
注文コード
06359446
品番
TPGH080204L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
材質・コーナー半径・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
248-4901
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
4.76
勝手
左
厚さT(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円公差(mm)
±0.25
コーナー高さ公差(mm)
±0.25
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。