※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN6020
コーナー半径(mm)
0.4
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
注文コード
06359665
品番
TPGH110304L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
材質・コーナー半径・被削材
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
248-4986
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06359665
TPGH110304L
20953038
TPGH110304L TN620
チップ TPGH
京セラ
1箱(10個)
¥
7,698
税込
¥
8,468
材質に違いがあります