※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGH160304L-H チップ TPGH-H 京セラ 06359762 TPGH160304L-H チップ TPGH-H 京セラ 06359762

チップ TPGH-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6020 注文コード06359762 品番TPGH160304L-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質TN6020 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さT(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)4.5 寸法R(mm)0.4 切削領域中切削(H) 穴の有無あり 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円公差(mm)±0.25 コーナー高さ公差(mm)±0.25 逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする