クラフト鋏 ミニフラワーメイク 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベンダー 注文コード06359861 品番23382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・フラワーアレンジメントに最適なクラフト鋏です。
リボンやビニール、造花のワイヤーが切れる。ミニクリエーションの派生型です。
柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。
軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。
クラフト用の刃付けになっておりますので、生花には使わないようにお願いいたします。

付属品合皮製刃先カバー(色指定不可) ラベンダー 質量(g)62 幅(cm)9 長さ(cm)16.5 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)炭素鋼SK5
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする