※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGR110304L-B チップ TPGR-B 京セラ 06359893 TPGR110304L-B チップ TPGR-B 京セラ 06359893

チップ TPGR-B

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード06359893 品番TPGR110304L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はコーナー半径・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番650-1214 種別ポジ 材質TN6020 形状正三角形60° 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さT(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(B) 穴の有無なし 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円公差(mm)±0.25 コーナー高さ公差(mm)±0.25 逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06359893 TPGR110304L-B 20953257 TPGR110304L-B TN620 画像準備中 チップ TPGR 京セラ 1箱(10個) 8,898 税込9,788 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04992452
2017-11-22
用途:
NC旋盤による内径加工。
有限会社相馬鉄工所 様

S20C,S45C,SUS304,SUS316どれも良好な切削面です。光沢も出ます。

対象商品:
06359893
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする