画像準備中

チップ TPMT-HQ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV7020 コーナー半径(mm)0.4 注文コード06360277 品番TPMT110304HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は材質・コーナー半径など25種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中〜荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番248-5125 種別ポジ 材質PV7020 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.3 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(HQ) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06360277 TPMT110304HQ 20953686 TPMT110304HQ PV720 画像準備中 チップ TPMT 京セラ 1箱(10個) 4,898 税込5,388 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04996783
2018-07-05
用途:
旋盤、フライス加工

安価で安定供給。TN60ですが結構何でも行けます。安いので気兼ねなく使えるのも良いです。特に軟鉄のボーリングにお勧めします。

対象商品:
06360286
2015-02-11
用途:
旋削作業

SUS303を削ってみました。
メーカー推奨の材質か否かは知りませんが、まぁ削れます。
問題は無いと思います。

対象商品:
09480466
2014-06-27
用途:
自動車ブレーキローター研磨に使用

初めて使用する種類のチップですが、商品説明通りの切削性能には満足しています。
耐久性も含め経過を見ていきたいと思います。

2014-07-11
用途:
主に自転車などのパーツ製作

ぶらんどでの安心感ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする