マイクロクロス用ミニワイパーF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360281 品番FL375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

市販の使い捨てマイクロファイバークロス(約20〜23cm)を取り付けて使用できるミニワイパーです。
ミニワイパーに取り付けることで、手が届きにくい、棚の間のような狭い場所、また壁面のような高い場所・レンジフード周り等のお掃除にもお使いいただくことができます。

材質ヘッド:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ 質量(g)197 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×970×97 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする