化繊ほうき 太穂長柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360570 品番BR531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

庭やコンクリートの落ち葉等の大きなゴミまで掃ける、コシがある穂。
化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります
。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。

材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×1250×27 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする