化繊ほうき 細穂短柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360579 品番BR530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

庭やコンクリートの落ち葉等の大きなゴミまで掃ける、コシがある穂。
化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります
。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。

材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×785×23 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする