化繊現場ほうき長柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360631 品番AZH527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工事現場・コンクリート・アスファルト・庭などのお掃除に。
先割れ加工したボリュームのある穂が木くずから、砂まで掃くことができます。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。

材質穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管 質量(g)485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×1320×32 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする