ふとん収納ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06361270 品番FR-10BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,988
販売価格(税別)
9,989

通気性も良く、お掃除や移動も楽にできるキャスター付きふとん収納ラック。パイプ棚に乗せて通気性良く、整理して収納できます。お掃除ロボットも入る隙間(約10.5cm)があります。キャスターはストッパー付きなので、布団を乗せる時動かず乗せやすいです。シングルサイズの敷ふとんが3つ折りでキッチリ収まります。棚の高さは3段階に変更可能。クローゼット、ウォークインクローゼット、押入れ、納戸、お部屋で、布団を出し入れしやすく、きれいに収納できます。布団以外の整理・収納にも使えます。

用途押入れ収納、布団収納 材質角パイプ/スチールパイプ(粉体塗装) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg)約5.5 ブラック 備考お客様組立て品。※工具(六角レンチ・スパナ)付き 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×66×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする