京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
勝手
右
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06362754
品番
C08X-STXPR08-09
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
超硬防振バー(引き加工)
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
175-1123
切刃長さ(mm)
8.2
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。