部品 ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード06363341品番HH 12X140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
用途ボルト寸法A(mm)M12×1.75寸法D(mm)12.0寸法E(mm)10.0寸法B(mm)140.0寸法C(mm)18.0主な用途ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする