1137025001 防振セルバッグスSTD タイノタイ 06363616 1137025001 防振セルバッグスSTD タイノタイ 06363616 1137025001 防振セルバッグスSTD タイノタイ 06363616 1137025001 防振セルバッグスSTD タイノタイ 06363616 1137025001 防振セルバッグスSTD タイノタイ 06363616

防振セルバッグスSTD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード06363616 品番1137025001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

防振セルバッグスSTDは、液体をセル状にして平面に配したユニークな構造を持つ”防振シート”です。特許取得済みの製品です。振動・衝撃による疲労・腰痛などが問題とされる作業環境などにおいて様々な応用が期待されます。重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動が運転者に大きな身体的負担を与えるような作業環境において、『疲労軽減クッション』として絶大な効果を発揮します。ベルト付きでずれにくいです。

用途重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動を受ける運転者に。 材質表:PVCパンチング加工 裏:滑り止め加工 寸法(mm)座面:420×380×30、背面:380×300×30 質量(kg)2.6 ブラック 番号特許番号:第6923775号 耐荷重N(kgf)250(2.5G、-体重100kgの人の乗降を想定)
注意
※電気回路付近では使用できません。寒冷地・野外放置厳禁(凍結するため)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする