京セラ
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
17
注文コード
06364723
品番
MEY17-S16
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り
刃径D(Φmm)
17
刃長l(mm)
31
全長L(mm)
120
シャンク径d(Φmm)
16
刃数
4
刃列
2
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
4.5
トラスコ品番
645-4976
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。