画像準備中

スリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)47 注文コード06365712 品番SHC0850-95
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法H・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
用途ボーリングバー用スリーブ 仕様●寸法HDD(mm):65●寸法DCB(mm):8 寸法H(mm)47 寸法A(mm)30.5 主な用途ボーリングバー用スリーブ 寸法LH(mm)16 寸法LS(mm)95 寸法DCON(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする