京セラ
スリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
47
注文コード
06365737
品番
SHC1050-95
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボーリングバー用スリーブ
仕様
●寸法HDD(mm):65●寸法DCB(mm):10
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
30.5
主な用途
ボーリングバー用スリーブ
寸法LH(mm)
16
寸法LS(mm)
95
寸法DCON(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。