曜日別特売

部品 シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個主な用途シート角度θ(°)80注文コード06366071品番SP-454
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途シート寸法A(mm)15.7寸法F(mm)R1.6寸法D(mm)8.0寸法E(mm)4.5寸法B(mm)8.0寸法C(mm)3.4主な用途シート角度α(°)-角度θ(°)80
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする