貼104 ステッカー標識 横型 日本緑十字社 06368162

ステッカー標識 横型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード06368162 品番貼104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

裏面離けい紙付

文字内容清潔+清掃 寸法(mm)90×360 材質ユポステッカー 仕様裏面離けい紙付 種別清潔清掃 形状ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02522694
2023-12-24
用途:
出入口扉
サンメドウズ清里株式会社 様 (運輸・通信業)

早速張り付けたところ、わかりやすい色と文字なのでみんなが扉を閉めてくれるようになりました。

対象商品:
02522694
2014-11-04
用途:
制御盤の扉
株式会社流機エンジニアリング 様

何ら遜色なく使用 ただ価格が高いので10%引きを狙って買っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする