日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー標識 横型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
06368196
品番
貼107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
裏面離けい紙付
文字内容
手洗励行
寸法(mm)
90×360
材質
ユポステッカー
仕様
裏面離けい紙付
種別
手洗励行
形状
ステッカー