光
光の ゴミ分別/廃棄物標識
リサイクル・ゴミ分別用サイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06368643
品番
RE-1850-5
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
リサイクル・ゴミ分別用サイン。反射シート。
文字内容
スチールカン
取付方式
シール取付
材質
反射シート接着タイプ
仕様
シール
トラスコ品番
001-4460
質量(g)
8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×180×0.2