キーハンガー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1連 注文コード 06369194 品番 KH1R-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93

金具はさびません。ポキッと折って使えます!

荷重300g 1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33 用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等 寸法(mm)33
注意
※貴重品や骨董品等、破損しやすいものは掛けないでください。
貴重品や骨董品等、破損しやすいものは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06369115
2016-05-08
用途:
自宅用に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

糊面が強力でした。

1人が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする