HG1000 ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369431

HG1000 ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369431 HG1000 ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369431 HG1000 ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369431 HG1000 ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369431

ジャンボペール(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06369431 品番HG1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥157,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

事務所に、店舗に、工場に、耐久性抜群のスタンダード商品。
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
耐久性抜群のFRP素材。
FRP樹脂リサイクルに対応。
ゴミ汚水を漏らさない底部一体成型、排水口付きで衛生的。
安全に配慮したカタチ。
転倒防止用ボルト付

容量(L)約1000(45Lゴミ袋、23個相当) 質量(kg)36 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×960×1150 トラスコ品番519-0177 材質FRP 種類集積保管庫 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。(底部と上部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする