HG800-OR ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369553

HG800-OR ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369553 HG800-OR ジャンボペール(キャスター付) カイスイマレン 06369553

ジャンボペール(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06369553 品番HG800-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

事務所に、店舗に、工場に、耐久性抜群のスタンダード商品。
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
耐久性抜群のFRP素材。
FRP樹脂リサイクルに対応。
ゴミ汚水を漏らさない底部一体成型、排水口付きで衛生的。
安全に配慮したカタチ。
転倒防止用ボルト付

容量(L)約800(45Lゴミ袋、18個相当) 質量(kg)26 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×950×1110 材質FRP 種類集積保管庫 キャスター径(Φmm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。(底部と上部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥16,600 / 税込 ¥18,260
離島数量1につき ¥16,600 / 税込 ¥18,260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする