ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06369842 品番 MH140(本体)
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。

容量(L)約140 用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 トラスコ品番458-0737 材質ポリエチレン 質量(kg)5.2 ブルー 肉厚(mm)3 1目盛5L 外寸法(Φ×Hmm)575×815 口内径×底径×高さ(mm)500×425×810 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06369867
2020-01-27
用途:
作業内容:加工した製品を一旦槽に落とし、出来た製品を機械で巻き取り、包装する。
東光特殊電線株式会社 様 (卸売・小売業)

この槽は漁業関係で使用しているのでは!の発想で調べ手配をしました。
弊社の作業に打ってつけの槽で便利に作業出来ています。

2人が参考にしています
対象商品:
16710243
2016-06-09
用途:
魚の一時飼育
建設業・工事業

高さが15センチぐらい高すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする