1070S ジャンボタンク カイスイマレン 06369955

1070S ジャンボタンク カイスイマレン 06369955 1070S ジャンボタンク カイスイマレン 06369955

ジャンボタンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06369955 品番1070S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FRP製ですから、対候性、耐アルカリ性に非常に優れていますので薬品を入れても大丈夫です。
中に入る物の色に影響を与えない内壁色白を採用。
補強リブの採用。
フォークリフトでの作業を簡単にする脚部の採用。

容量(L)約1070 材質FRP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1770×1150×760 ホワイト・グレー 質量(kg)35 脚間隔(mm)1000 耐熱温度(℃)80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1030×660

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥46,100 / 税込 ¥50,710
沖縄地方数量1につき ¥46,100 / 税込 ¥50,710
離島数量1につき ¥46,100 / 税込 ¥50,710

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06369955 1070S 06369964 1070T(本体) ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする