十川ゴム
十川ゴムの ジャッキ
十川ゴムの ジャッキアクセサリー
高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06370156
品番
3/8×5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
理研ワンタッチカップラROC-13Rとの接続カップラ付です。
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
70[700]
材質
NBR
長さ(m)
5
接続口径(Rc)
3/8
使用作動油
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
137.3