十川ゴム
十川ゴムの ジャッキ
十川ゴムの ジャッキアクセサリー
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06370183
品番
3/8×5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
70[700]
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
口径(Φ)
3/8
材質
NBR
長さ(m)
5
使用作動油
一般作動油