RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377104
RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377104

アルミ製ローラーコンベヤ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台機長L(mm)1500ローラ幅W(mm)200コンベヤ質量目安(kg)18.7(3000Lの時)注文コード06377104品番RA4515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

機長L(mm)1500ローラ幅W(mm)200ローラ強度(kg)64コンベヤ質量目安(kg)18.7(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)ローラ・軸付質量目安(g)205フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5ローラー・軸付質量目安(g)205
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,750/税込7,425
沖縄地方数量1につき6,450/税込7,095
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06377436
2022-08-14
用途: 農産加工場で使っています。
有限会社大塚ファーム農・林・水産業

切干し大根を沢山作っていますが、コンテナが重くて大変ですので、これを付けって横に移動することにしました。アルミでサビないので軽くて使い勝手良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06377147
2016-07-25
用途: 荷下ろし

ちょうどほしい長さのであり、大変満足しております。

対象商品 : 06377463
2014-03-14
用途: 発送場作業に利用しています。

軽くてなめらかです。女性でも重たい荷物を軽く移動させることができます。あとはこれから使って耐久性が良いことを期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする