※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06377786 R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06377786 R-3812P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06377786

スチール製ローラーコンベヤ

(13件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06377786 品番 R-3812P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般的ローラーコンベヤ。

機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)100 ローラ強度(kg)144 ローラ間隔P(mm)50 ローラー・軸付質量目安(g)210 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) コンベヤ質量目安(kg)25.2(3000Lの時) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06378181
2024-08-06
用途:
コンテナを移動させる作業
不動産業

商品は、丈夫な分だけ重たいです。2000mmの長さは重た過ぎかな。

1人が参考にしています
対象商品:
06378066
2022-12-07
用途:
自分用
サービス業

荷物を積み込むために必要だったのでとても重宝しています。

対象商品:
23716315
2020-06-02
用途:
集荷する荷物のピッキング流れ作業に使わせてもらっています。
株式会社 つま正 様 (卸売・小売業)

集荷する荷物のピッキング流れ作業時 今まで手で次に運んでいた箱が簡単に次の工程に運べるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06378005
2019-07-05
用途:
ライン作業
株式会社ファーマインド 様 (製造業)

製造ラインの変更に順次対応できるので、助かってます。

対象商品:
06377777
2020-06-15
用途:
バイクのメンテ

サイズを間違って買ってしまいました。ローラー幅が30cm欲しかったのですが10cmを購入してしまいました。ローラーコンベアは問題有りません

1人が参考にしています
対象商品:
06378145
2020-10-19
用途:
試験用サンプルとして、使用
株式会社 拓巳 様 (製造業)

ローラーから流れて来た物を止める為のブレーキシステム開発のために購入致しましたが、商品耐久性には、申し分無かったのです。

対象商品:
06378145
2019-01-04
用途:
自治会でリサイクル品(新聞)を月に一度トラック荷台に高齢者が上げるのに使用

高齢者が重い新聞をトラック荷台の前から後ろまで一袋ごとに運ばなくても容易に作業が出来、腰を痛めず助かります。(新聞は重い)

対象商品:
06377917
2017-07-14
用途:
荷を送る作業に使用
卸売・小売業

予想どおりの品質で、使いやすいと思います。
耐久性が心配です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする