フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
カーブ内R(mm)900
ローラ幅W(mm)300
ローラ間隔P(mm)100
コンベア機高H(mm)67
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)スチール
タイプカーブコンベヤ
ベアリングプレスベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
コンベヤ角度θ(°)90
ローラ強度(kg)94
コンベヤ質量目安(kg)32.3(3000L・75Pの時)
ローラー・軸付質量目安(g)470