東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
カピスペンダント(電球別売り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06378971
品番
B-5600EFZ
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質
カピス貝
寸法(mm)
全径Φ400×200
全長(mm)
1000
質量(kg)
1.2
取付
引き掛けシーリング
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(mm)
800(コード調節可能)
口径
E26
使用ランプ
60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)