東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
アバカペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1.4
注文コード
06378980
品番
HHB15BEFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,160
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質
アガパ(麻)
質量(kg)
1.4
色
濃い茶
取付
引き掛けシーリング
備考
調光器との併用不可
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(mm)
800(コード調節可能)
セード寸法(mm)
Φ385
口径
E26
使用ランプ
60W相当ボール型LED60W相当または白熱電球×2、ナツメ電球付き