東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
アバカペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06378998
品番
HHB17NEFZ
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質
アガパ(麻)
質量(kg)
2
色
ナチュラル
取付
引き掛けシーリング
備考
調光器との併用不可
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(mm)
800(コード調節可)
セード寸法(mm)
Φ435
口径
E26
使用ランプ
100W相当電球型LEDまたは白熱電球×2、ナツメ電球付き