製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 仮設装飾用ライト
屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1m×1本)
光源色
GR
注文コード
06379226
品番
TLP-100-GR(1m)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明
材質
本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
付属品
予備エンドキャップ
色
【コード】クリア
ピッチ(mm)
【ランプ】100
消費電力(W)
0.1/灯
定格電圧(V)
DC8
光源色
GR
設置場所
屋内用
リード線
1.25mm
2
×2 0.5m付
質量(g/m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 400灯まで/台
※LPS-80-08B 800灯まで/台