製品写真

屋内用LEDテープライト・トキレッズ標準

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3m×1本) 注文コード06379680 品番TLP-50-IW(3m)
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は光源色・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP 【コード】クリア ピッチ(mm)【ランプ】50 消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 色温度(K)3000 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 400灯まで/台
※LPS-80-08B 800灯まで/台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする