IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1S-26-3シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作特性
中速形(AA特性)
注文コード
06380788
品番
NH1S-26-3AA100
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
動作特性
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
動作特性
中速形(AA特性)
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
3
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式