プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06381706 品番 JR-2015B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

機長L(mm)2000 ローラ幅W(mm)300 ローラ強度(kg)10 コンベヤ質量目安(kg)8.5(2000Lの時) ローラ間隔P(mm)25 付属品連結金具付 ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5 ローラー・軸付質量目安(g)78
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1につき ¥8,250 / 税込 ¥9,075
離島数量1につき ¥13,050 / 税込 ¥14,355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする