優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。
この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。
工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。
効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。
適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。
圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。